Motion
95001821
Broca de longitud de máquina de tornillo - #22, Material de acero de alta velocidad, canal de 1-1/16 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 2-1/8 pulg.
Artículo MI #04852715
No. Fabricante 95001821
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - #22, Material de acero de alta velocidad, canal de 1-1/16 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 2-1/8 pulg.
Artículo MI #04852715
No. Fabricante 95001821
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #22
  • Longitud del canal
    1-1/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    #22

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M42
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
95001821 #22 S/M HSS BLK 135DEG SPLT PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"