Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la broca#29
- Longitud del canal15/16 pulg.
- Longitud total1-15/16 pulg.
- Diámetro del mango#29
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM42
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de mangoRedondo liso
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
95001828 #29 S/M HSS BLK 135DEG SPLT PT