Motion
CL-40-EB
Perno de argolla - 3/8 in de diámetro de argolla, 3/8-16 de tamaño de rosca, 3 in OAL, Material de acero, Acabado de óxido negro
Artículo MI #04853482
No. Fabricante CL-40-EB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de argolla - 3/8 in de diámetro de argolla, 3/8-16 de tamaño de rosca, 3 in OAL, Material de acero, Acabado de óxido negro
Artículo MI #04853482
No. Fabricante CL-40-EB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Hombro
    Hombro

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-40-EB PERNO DE OJO 3/8-16 SIN REBORDE 3"