Motion
MT1350854
MT1350854
Artículo MI #04858884
No. Fabricante MT1350854
Precio235.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT1350854
Artículo MI #04858884
No. Fabricante MT1350854
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
Precio235.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    12.5 mm
  • Longitud del canal
    2-3/16 pulg.
  • Longitud total
    3-11/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    2
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Tipo de punto
    Con muescas
  • Serie
    5376
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
50854 5376 CARBURO DRL ST/FL 12.5MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"