Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo1/8 pulg.
- Diámetro del punto de perforación0,0250 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Tamaño comercial#00
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Estilo de corteSimple
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialMetal duro integral
- Calidad del materialMicrograno
- Ángulo de punto60 °
- Serie5495
- Tipo de mangoRonda
- Extremo simple o dobleDoble