Motion
MX1084396
Fresa de herramientas de mantenimiento MARXMAN℮ - Doble corte, 3/8 in de diámetro de cabeza, 1/4 in de diámetro de mango, 1-1/16 in de longitud de corte
Artículo MI #04861212
No. Fabricante MX1084396
Precio43.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de herramientas de mantenimiento MARXMAN℮ - Doble corte, 3/8 in de diámetro de cabeza, 1/4 in de diámetro de mango, 1-1/16 in de longitud de corte
Artículo MI #04861212
No. Fabricante MX1084396
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
Precio43.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Longitud de corte
    1-1/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte doble
  • Tipo de extremo
    Extremo del radio
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Código de armonización
    8207.90
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Serie
    597
  • Forma
    Cono 14°
  • Número comercial
    SL-3L6

Descripción general

Descripción del fabricante
84396 597 BURR SL-3L6 D/C 3/8"