Motion
00789EP3PCT213VF1-W2

WEG ELECTRIC CORP
00789EP3PCT213VF1-W2

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 7-1/2 hp, 1-3/4 hp, 1800 rpm, 900 rpm, 3 f, 200 V, 213T Estructura, Caja TEFC, 60 Hz, 1800 rpm Base, Uso intensivo
Artículo MI #04862930
No. Fabricante 00789EP3PCT213VF1-W2
Precio3,048.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00789EP3PCT213VF1-W2

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 7-1/2 hp, 1-3/4 hp, 1800 rpm, 900 rpm, 3 f, 200 V, 213T Estructura, Caja TEFC, 60 Hz, 1800 rpm Base, Uso intensivo
Artículo MI #04862930
No. Fabricante 00789EP3PCT213VF1-W2
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
Precio3,048.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Longitud total de la dimensión C
    18.02 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    4.41 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Servicio severo; aislamiento de clase F; eslinga de eje de anillo en V; marco de hierro fundido
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV / 1-3/4 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6308 2RS
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    21.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    7.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00789EP3PCT213VF1-W2
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    1-3/4 CV, 7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207 2RS
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm, 900 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909018677040
  • Voltaje
    200 V
  • Voltios a frecuencia
    200 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00789EP3PCT213VF1-W2 7.5/1.75HP 1800/900