Motion
01018EP3EHP215TYZ7F3

WEG ELECTRIC CORP
01018EP3EHP215TYZ7F3

Motor de bomba hidráulica SAE - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 215TYZ , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje en almohadilla, servicio continuo
Artículo MI #04862955
No. Fabricante 01018EP3EHP215TYZ7F3
Precio1,889.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
01018EP3EHP215TYZ7F3

Motor de bomba hidráulica SAE - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 215TYZ , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje en almohadilla, servicio continuo
Artículo MI #04862955
No. Fabricante 01018EP3EHP215TYZ7F3
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
Su precio$1,889.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215TYZ
  • Longitud total de la dimensión C
    16.31 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    185.72 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de bomba hidráulica SAE
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje de la almohadilla
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7909322436265
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01018EP3EHP215TYZ7F3 10HP 1800 3 60 230/