Motion
04018ET3ECT324TF1-W2

WEG ELECTRIC CORP
04018ET3ECT324TF1-W2

Motor de enfriador/torre de refrigeración - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, bastidor 324T , caja TEFC, 50/60 Hz, base 1800 rpm, uso intensivo
Artículo MI #04863164
No. Fabricante 04018ET3ECT324TF1-W2
Precio7,299.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
04018ET3ECT324TF1-W2

Motor de enfriador/torre de refrigeración - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, bastidor 324T , caja TEFC, 50/60 Hz, base 1800 rpm, uso intensivo
Artículo MI #04863164
No. Fabricante 04018ET3ECT324TF1-W2
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
Precio7,299.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6312
  • Tamaño del bastidor
    324T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6212
  • Longitud total de la dimensión C
    29.62 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    600.18 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Uso intensivo; Torre de refrigeración; Eficiencia de nema premium; Montaje en pie; Marco de hierro fundido; Eslinga de eje de anilla en V; Poliéster de doble impregnación
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:40, F#324T, RPM:1800, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6312 2RS C3
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo eléctrico
    Inducción trifásica
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    48.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.10 %
  • Par de carga completa
    118 pies-libras;160 N-m
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Hp
    40 CV;30 kW
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • kW
    30 kW;40 hp
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    04018ET3ECT324TF1-W2
  • Modelo
    04018ET3ECT324TF1-W2
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6212 2RS C3
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola de sellado doble (2RS)
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola de sellado doble
  • UPC_NO
    7909018256115
  • Voltaje
    230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
04018ET3ECT324TF1-W2 40HP 1800 3 60 208-