Motion
CWM32-00-20V24

WEG ELECTRIC CORP
CWM32-00-20V24

Contactor - 32 A, 2 polos
Artículo MI #04863925
No. Fabricante CWM32-00-20V24
Precio160.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
CWM32-00-20V24

Contactor - 32 A, 2 polos
Artículo MI #04863925
No. Fabricante CWM32-00-20V24
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
Precio160.67 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    32 A
  • Voltaje de bobina
    180 - 208 V / 208 - 240 V
  • Frecuencia
    50 Hz / 60 Hz
  • Número de postes
    2
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
CWM32-00-20V24 32A CONTACTOR DE 2 POLOS 208-
  • Montaje en panel o riel DIN 35mm hasta la serie CWM105
  • Contactos auxiliares de montaje frontal y lateral
  • Protección Finger-Touch IP20
  • Protección de voltaje de bobina ancha CA o CC
  • Contactos espejo para aplicaciones “relacionadas con la seguridad”
  • Contactos auxiliares vinculados mecánicamente
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
Los clientes también compraron