Motion
00136EP3WAL80

WEG ELECTRIC CORP
00136EP3WAL80

Motor de CA de estructura IEC - 1.10 kW, 3600 rpm, 3 f, 220/240/380/415//460 V, estructura 80 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04864020
No. Fabricante 00136EP3WAL80
Precio674.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00136EP3WAL80

Motor de CA de estructura IEC - 1.10 kW, 3600 rpm, 3 f, 220/240/380/415//460 V, estructura 80 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04864020
No. Fabricante 00136EP3WAL80
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
Precio674.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    80
  • Longitud total de la dimensión C
    10.87 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    19 mm
  • Peso
    28.81 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Motor de arranque en estrella/triángulo
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.07 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    1.10 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    220/240/380/415//460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7909018694894
  • Voltios a frecuencia
    220 V a 50 Hz; 240 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 415 V a 50 Hz; 460 V a 60

Descripción general

Descripción del fabricante
00136EP3WAL80 1.1KW 3600 3 60//50 460//
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"