Motion
03012XT3E326T

WEG ELECTRIC CORP
03012XT3E326T

A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 30 hp, 1200 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 326T , caja TEFC, 60 Hz, base 1200 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867148
No. Fabricante 03012XT3E326T
Precio9,036.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
03012XT3E326T

A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 30 hp, 1200 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 326T , caja TEFC, 60 Hz, base 1200 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867148
No. Fabricante 03012XT3E326T
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
Su precio$9,036.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6312
  • Tamaño del bastidor
    326T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6212
  • Longitud total de la dimensión C
    31.11 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    688.16 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de servicio del inversor; bastidor de hierro fundido; eslinga de eje de anillo en V; termostato - 2 hilos 1 por fase 155°C; sistema de liberación en el extremo del variador y en el extremo sin variador
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    HP:30, F#326T, RPM:1200, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6312 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    36.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Par de carga completa
    134 pies-libras;181.68 N-m
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Hp
    30 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • kW
    22 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    03012XT3E326T
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6212 C3
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Código de temperatura
    T4
  • Protección térmica
    Termostato
  • UPC_NO
    7894171896653
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
03012XT3E326T 30HP 1200 60 208-230/460
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"