Motion
00336ET3WAL100L

WEG ELECTRIC CORP
00336ET3WAL100L

Motor de CA de estructura IEC - 3 kW, 3600 rpm, 3 f, 220/240/380/415//460 V, estructura 100L , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04867305
No. Fabricante 00336ET3WAL100L
Precio1,276.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00336ET3WAL100L

Motor de CA de estructura IEC - 3 kW, 3600 rpm, 3 f, 220/240/380/415//460 V, estructura 100L , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04867305
No. Fabricante 00336ET3WAL100L
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
Su precio$1,276.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    100L
  • Longitud total de la dimensión C
    14.80 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    28 mm
  • Peso
    65.17 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    3 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    220/240/380/415//460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7891327483460
  • Voltios a frecuencia
    220 V a 50 Hz; 240 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 415 V a 50 Hz; 460 V a 60

Descripción general

Descripción del fabricante
00336ET3WAL100L 3KW 3600 3 60/50 460V