Motion
30018ST3HIE449T-W22

WEG ELECTRIC CORP
30018ST3HIE449T-W22

Motor de propósito definido - 300 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04868944
No. Fabricante 30018ST3HIE449T-W22
Precio67,106.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
30018ST3HIE449T-W22

Motor de propósito definido - 300 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04868944
No. Fabricante 30018ST3HIE449T-W22
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
Precio67,106.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6322
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6319
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    2966 lb, 1345.36 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Uso intensivo; Bastidor de hierro fundido; Revestimiento interno anticorrosivo; Alta eficiencia; Pies sólidos y enteros; Niveles de ruido bajos; Montaje flexible
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:300, F#447/9T, RPM:1800, 575V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Trabajo severo
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6322 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    264 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.962
  • Par de carga completa
    885 pies-libras;1199.9 N-m
  • Hp
    300 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP56
  • Código KVA
    G
  • kW
    220 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    30018ST3HIE449T-W22
  • Categoría del motor
    Trabajo severo
  • Caballos de fuerza del motor
    300 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6319 C3
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltaje
    575 V

Descripción general

Descripción del fabricante
30018ST3HIE449T-W22