Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPT
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Hexagonal36 mm
- Longitud3.39 pulg.
- Peso1.100 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido23200 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarEuropa
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Presión de trabajo5800 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi