Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Radio de filete3.18 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Ancho1.9370 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso7.96 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenMéxico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Bridas(2) Anillo interior
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante662327059255
- Número de filas1
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Separación del anilloNo separable
- SerieLuz
- UPC_NO662327059255