Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.2500 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3-1/4 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/8 pulg.
- Longitud del orificio1-9/16 pulg.
- Ancho de la carcasa19/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1-47/64 pulg.
- Longitud total Diámetro4.2500 pulg.
- Peso3 lb
Detalles
- Número de cojineteUG218NL
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloSello de labios N, sello de laberinto H
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/8 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único, carcasa niquelado