Motion
F3U227NZ38 1 11/16 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
F3U227NZ38 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04876032
No. Fabricante F3U227NZ38 1 11/16 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3U227NZ38 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04876032
No. Fabricante F3U227NZ38 1 11/16 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F3U

Descripción general

Descripción del fabricante
F3U227NZ38 BRILLANTE BLK F3-U227NZ38

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo