Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.3750 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4-3/8 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Longitud del orificio2-3/32 pulg.
- Ancho de la carcasa3/4 pulg.
- Peso7 lb
Detalles
- Número de cojineteUG231HL
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327427498
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Capacidad de carga estática radial5220 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, N sello labial, H sello laberíntico
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de holgura, Tapa de extremo cerrada