Motion
F3U247NC  2 15/16 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
F3U247NC 2 15/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de E1 Viton, sello de reborde triple E3 , sello de separación H, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #04876086
No. Fabricante F3U247NC 2 15/16 FLANGE BALL BRG
Precio1,218.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3U247NC 2 15/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de E1 Viton, sello de reborde triple E3 , sello de separación H, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #04876086
No. Fabricante F3U247NC 2 15/16 FLANGE BALL BRG
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
Su precio$1,218.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    6 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-7/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/4 pulg.
  • Peso
    17.29 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG247NL
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699130386
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15080 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E1 Junta Viton, E3 Junta Triple Lip, FF Free Running, H Clearance Seal, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Junta Lip
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699130386

Descripción general

Descripción del fabricante
F3U247NC BRILLANTE BLK F3-U247NC
  • Rodamiento de bolas montado de 2 15/16 in, Servicio estándar, Bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de labio único, Cierre de extremo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"