Motion
F3U2E48N99A  3 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
F3U2E48N99A 3 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3.0000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), estándar, sello de contacto de una sola boquilla
Artículo MI #04876094
No. Fabricante F3U2E48N99A 3 FLANGE BALL BRG
Precio2,006.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3U2E48N99A 3 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3.0000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), estándar, sello de contacto de una sola boquilla
Artículo MI #04876094
No. Fabricante F3U2E48N99A 3 FLANGE BALL BRG
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
Precio2,006.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.8800 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.9690 pulg.
  • Longitud total
    7.7500 pulg.
  • Ancho general
    7.7500 pulg.
  • Peso
    22.04 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG2E48NL99A
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3U2E48N99A - F3U2E48N99A
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    15080 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Número de Upc del fabricante
    793699130430
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Velocidad máxima
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    F3U
  • Capacidad de carga estática
    11100 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
F3U2E48N99A BRILLO BLK F3-U2E48N/99A