Motion
FB22447E7 2 15/16 BRIDA RODILLO BRG

LINK-BELT
FB22447E7 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.9375 pulg., orificio , tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876169
No. Fabricante FB22447E7 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FB22447E7 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.9375 pulg., orificio , tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04876169
No. Fabricante FB22447E7 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Circle Diameter  
    7.8750 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.5600 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Bore Diameter  
    2.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    9.5000 pulg.
  • Profundidad general
    4-3/32 pulg.
  • Overall Height  
    4.0900 pulg.
  • Longitud total
    9.5000 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    9.1250 pulg.
  • Ancho general
    9.5000 pulg.
  • Peso
    27 lb

Details

  • Número de cojinete
    B447L
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Bloques de bridas Link-Belt FB22447E7 Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FB22447E7
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662327408534
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    1150 rpm
  • Velocidad máxima
    850 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    B22447
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    FB22400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Capacidad de carga estática
    71500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327408534

Descripción general

Descripción del fabricante
FB22447E7 BRILLANTE BLK F-B22447E7

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo