Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud114.30 mm
- Círculo de pernos Diámetro161.92 mm
- Agujero Diámetro55 mm
- Longitud a través del orificio84.14 mm
- Longitud total Diámetro123.80 mm
- Peso14.75 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327466121
- Temperatura máxima de funcionamiento107 °C
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeRedondo 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327466121