Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.70 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante662327408220
- Tipo de montajeBrida de cuatro pernos
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- Serie200
- UPC_NO662327408220
Descripción general
- Carcasa de brida 4-Bolt para cojinetes de bolas serie 205 200