Motion
MR7313W979

LINK-BELT
MR7313W979

Anillo interior de la serie 7300 con correa de eslabones MR7313W979
Artículo MI #04877691
No. Fabricante MR7313W979
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MR7313W979

Anillo interior de la serie 7300 con correa de eslabones MR7313W979
Artículo MI #04877691
No. Fabricante MR7313W979
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Peso
    1.546 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • País de origen
    MX
  • Número de Upc del fabricante
    662327056308
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
MR7313W979 INTERIOR RG MR7313/W979
  • Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; rodamiento de rodillos cilíndricos con diámetro de orificio de 65 mm