Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Radio de filete1.02 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho16 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.68 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenMéxico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Bridas(1) Anillo exterior
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante662327951368
- Número de filas1
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- SerieLuz
- UPC_NO662327951368