Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.9375 pulg.
- Altura total2.2500 pulg.
- Longitud total5.7500 pulg.
- Ancho general5.7500 pulg.
- Peso0.60 lb
- Ancho5.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- País de origenEstados Unidos de América
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699058895
- Tipo de productoSellos de cojinetes
- Tipo de selloPentac
- SerieD5 Sellos
- UPC_NO793699058895
Descripción general
- Sistema de sellado de cinco puntos Pentac D5 para unidades de bloque de almohada divididas con rodamiento de rodillos esféricos