Motion
PB22463FE  3 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
PB22463FE 3 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04878631
No. Fabricante PB22463FE 3 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
Precio3,299.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PB22463FE 3 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04878631
No. Fabricante PB22463FE 3 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
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
Su precio$3,299.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    4-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    8.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    15.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.0625 pulg.
  • Peso
    69 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327110567

Descripción general

Descripción del fabricante
PB22463FE 4 PERNO DE LA PILA BLK BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"