Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Peso11.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante793699541342
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699541342