Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7-1/2 pulg.
- Peso618 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante662327431983
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloLaberinto
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327431983