Motion
PLB6871FB

LINK-BELT
PLB6871FB

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04879503
No. Fabricante PLB6871FB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PLB6871FB

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04879503
No. Fabricante PLB6871FB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Peso
    155 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    662327117870
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327117870

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB6871FB PILLOWBLK P-LB6871FB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron