Motion
DSB22455E18 3 7/16 CONJUNTO TAKEUP RLR BRG

LINK-BELT
DSB22455E18 3 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 3.4375 in, 18.0000 in de recorrido, 40.2500 in de longitud, 4.0000 in de ancho, 11.8125 in de altura, 38 in de longitud central del perno
Artículo MI #04880039
No. Fabricante DSB22455E18 3 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Precio6,144.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
DSB22455E18 3 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Ensamblaje de cojinetes y marcos para recogida - Rodillo esférico, calibre de 3.4375 in, 18.0000 in de recorrido, 40.2500 in de longitud, 4.0000 in de ancho, 11.8125 in de altura, 38 in de longitud central del perno
Artículo MI #04880039
No. Fabricante DSB22455E18 3 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Precio6,144.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    38 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Ancho de la base del bastidor
    4.0000 pulg.
  • Montura general Altura  
    11.8125 pulg.
  • Montura general Longitud  
    40.2500 pulg.
  • Altura total
    11.8125 pulg.
  • Longitud total
    40.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.
  • Peso
    112.80 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • Número de catálogo del fabricante
    DSB22455E18
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    1250 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto pesado cargado por resorte
  • Serie
    DSB22400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699703818

Descripción general

Descripción del fabricante
DSB22455E18 TOME DS-B22455E-18
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 3 7/16"
  • Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
  • Sello de contacto pesado cargado por resorte