Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base4.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro48 1/2 pulg.
- Agujero Diámetro2.4375 pulg.
- Ancho de la base del bastidor4.0000 pulg.
- Montura general Altura10.8750 pulg.
- Montura general Longitud50.5000 pulg.
- Altura total10.8750 pulg.
- Longitud total50.5000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Viaje30.0000 pulg.
- Peso118.00 lb
Detalles
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles6800
- País de origenJapón
- Capacidad de expansiónNo
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material del bastidorAcero soldado
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Número de catálogo del fabricanteDSLB6839C30
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.2348 rpm
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
- Tipo de selloD8 Sello de taconita
- SerieDSLB6800
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327023287
Descripción general
- Cojinete de rodillos esférico montado de 2 7/16"
- Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
- Adaptador montado
- Sistema de sellado Taconite D8
- Tapa de extremo cerrada