Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1 3/4 pulg.
- Altura total8.3800 pulg.
- Longitud total8.3800 pulg.
- Ancho general2.8800 pulg.
- Código de talla211
- Ranura Espaciado5.0940 pulg.
- Peso11.00 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Número de catálogo del fabricanteTH3U235E3
- Número de Upc del fabricante662327944193
- RPM Máx.500 rpm
- Temperatura máxima225 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lb
- Tipo de reténNailon
- Material del selloJUNTA DE LABIOS BUNA TRIPLE
- Tipo de selloSello de contacto de triple labio
- SerieTH3U200
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO662327944193
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0437 Hz
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 3/16 in, servicio estándar, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de triple labio