Motion
TB22639HK81 2 7/16 RODILLO TAKEUP BRG

LINK-BELT
TB22639HK81 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 2-7/16 pulg., hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04880379
No. Fabricante TB22639HK81 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG
Precio1,704.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
TB22639HK81 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 2-7/16 pulg., hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04880379
No. Fabricante TB22639HK81 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,704.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Peso
    31 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TB22639HK81
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327985073
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    B22600
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    662327985073

Descripción general

Descripción del fabricante
TB22639HK81
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"