Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca más grande1/2 – 13
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Tamaño de rosca más pequeño1/2 – 13
- Longitud de la rosca1-21/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie0404
- Tipo de toqueMano
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC