Motion
C64217
Macho de roscar de tubo - Serie 0462 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 4 canales, 1/2 – 14 Tamaño de rosca, NPT
Artículo MI #04881276
No. Fabricante C64217
Precio69.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo - Serie 0462 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 4 canales, 1/2 – 14 Tamaño de rosca, NPT
Artículo MI #04881276
No. Fabricante C64217
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
Su precio$69.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.6875 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 14

Detalles

  • Bisel
    3-1/2
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    0462
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
C64217 0462 1/2-14NPT TUBO DE TPR HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"