Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cartucho2.50 pulg.
- Longitud del cartucho20.00 pulg.
Detalles
- Tipo de cartuchoFundición soplada
- Diferencial de presión de cambio35 psid
- Descripción Palabra claveMedios filtrantes de polipropileno
- Presión diferencial50 psid
- Material de la tapa del extremoPolipropileno
- Material de membrana de medios filtrantesPolipropileno
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima140 °F
- Clasificación de micras1.00 μm