Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Longitud40 mm
- Ancho general40 mm
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-3240-40 32 X 40 X 40mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,009 a +0,04 mm
- Tolerancia de longitud±.19
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteAM324040
- Número de Upc del fabricante00846802062859
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,04 a +0,07 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802062859