Motion
RAL103NPP FS450

TIMKEN (FAFNIR)
RAL103NPP FS450

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/16 pulg. D.I.
Artículo MI #04890445
No. Fabricante RAL103NPP FS450
Precio528.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
RAL103NPP FS450

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/16 pulg. D.I.
Artículo MI #04890445
No. Fabricante RAL103NPP FS450
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
Precio528.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.7188 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5315 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1654 pulg.
  • Ancho general
    0.7188 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1560 lbf
  • Serie
    RAL-NPPB
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796312616

Descripción general

Descripción del fabricante
RAL 103 NPP FS450