Motion
CP96SDB32-50
CP96 Cilindro de aire de varilla de unión - Orificio de 32 mm, Carrera de 50 mm, Varilla de 12 mm, M10x1.25 Rosca macho, Una varilla, Básico, Montaje MX0 , Amortiguador de aire Ambos extremos y almohadillas de goma Ambos extremos, 1/8 Puertos BSPP
Artículo MI #04896514
No. Fabricante CP96SDB32-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CP96 Cilindro de aire de varilla de unión - Orificio de 32 mm, Carrera de 50 mm, Varilla de 12 mm, M10x1.25 Rosca macho, Una varilla, Básico, Montaje MX0 , Amortiguador de aire Ambos extremos y almohadillas de goma Ambos extremos, 1/8 Puertos BSPP
Artículo MI #04896514
No. Fabricante CP96SDB32-50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Altura total
    47 mm
  • Longitud total
    196 mm
  • Ancho general
    47 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    484 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    563 N
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M10x1.25 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    12 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Junta flotante del acoplador de alineación
    JA30-10-125
  • Junta esférica del soporte del pivote en ángulo
    ES5032
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    E5032
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    D5032, DS5032 (para accesorio ES)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire en ambos extremos y almohadillas de goma en ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    C5032
  • Junta esférica Mp6 de montaje en ojal
    CS5032
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    F5032
  • Soportes de pie - MS1
    L5032
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Abrazadera de varilla
    GKM10-20 Acero
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    CS95-32
  • Serie
    CP96
  • Ojo de varilla esperical
    KJ10D Rosca hembra
  • Estándares cumplidos
    ISO 15552

Descripción general

Descripción del fabricante
CP96SDB32-50 CILINDRO, VARILLA DE ACOPLAMIENTO
  • El tiempo de recorrido del cojín ahora se puede reducir con la doble amortiguación, que mejora el tiempo del ciclo
  • El cojín del parachoques reduce el ruido metálico que se produce cuando el pistón se detiene al final de la carrera
  • El interruptor se puede deslizar para el montaje
  • Ranura para interruptores M9, A9 y ranura CNOMO en los cuatro lados

También puede gustarle

Los clientes también compraron