Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Altura total54 mm
- Longitud total188 mm
- Ancho general54 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPP
- Fuerza de tracción a 100 psi739 N
- Fuerza de empuje a 100 psi880 N
- Varilla - Tamaño de roscaM12x1.25 Rosca macho
- Tamaño de la varilla16 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- Junta flotante del acoplador de alineaciónJA40-12-125
- Junta esférica del soporte del pivote en ánguloES5040
- Soporte de pivote en ángulo lisoE5040
- Montaje de horquilla desmontable Mp2D5040, DS5040 (para accesorio ES)
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire en ambos extremos y almohadillas de goma en ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)C5040
- Junta esférica Mp6 de montaje en ojalCS5040
- Montaje en brida - MF1/MF2F5040
- Soportes de pie - MS1L5040
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento7 psi
- Tipo de montajeBásico, MX0
- Rango de presión de funcionamiento7 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba218 psi
- Abrazadera de varillaGKM12-24 Acero
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCP96
- Ojo de varilla espericalKJ12D Rosca hembra
- Estándares cumplidosISO 15552
Descripción general
- El tiempo de recorrido del cojín ahora se puede reducir con la doble amortiguación, que mejora el tiempo del ciclo
- El cojín del parachoques reduce el ruido metálico que se produce cuando el pistón se detiene al final de la carrera
- El interruptor se puede deslizar para el montaje
- Ranura para interruptores M9, A9 y ranura CNOMO en los cuatro lados