Motion
2078306
Cortador de alambre - 6 in de longitud total
Artículo MI #04918758
No. Fabricante 2078306
Precio18.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - 6 in de longitud total
Artículo MI #04918758
No. Fabricante 2078306

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    13/16 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    13/16 pulg.
  • Longitud
    6.0000 pulg., 152.40 mm
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Endurecido por inducción
  • Material del cuerpo
    Acero al níquel-cromo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Descripción
    Alicates de corte diagonales
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Plástico
  • Estilo de mango
    Agarres ProTouch
  • Tipo de mango
    Agarres ProTouch
  • Material
    Acero
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    038548028187

Descripción general

Descripción del fabricante
2078306 ALICATES DE CORTE DIAGONAL DE 6" CON