Motion
FL212D1

NTN
FL212D1

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #04920470
No. Fabricante FL212D1
Precio141.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FL212D1

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #04920470
No. Fabricante FL212D1
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
Precio141.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    7.9531 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.2969 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    45 mm
  • Profundidad general
    2-45/64 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    7.0469 pulg.
  • Peso
    5.4 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    JEL212-204D1W3, JEL212-205D1W3, JEL212-206D1W3, JEL212D1W3, UC212-204D1, UC212-206D1, UC212-207D1, UC212D1, UEL212-204D1, UEL212-206D1, UEL212-207D1, UEL212D1
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    FL2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • UPC_NO
    4547359063455

Descripción general

Descripción del fabricante
FL212D1 2 ALOJAMIENTO DEL PERNO
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good