Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo1/4 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro de la punta piloto o de broca7/64 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Tamaño comercial#3
Detalles
- Ángulo de avellanado60 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleDoble
- TipoCombinación de broca y avellanador