Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.5000 pulg.
- Ángulo de desalineación12 o
- Altura total2.7810 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/2-20
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.329 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero inoxidable 17-4 PH
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial12527 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSW
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3B
- UPC_NO190029044649