Motion
24130  CCK30/W33

SKF
24130 CCK30/W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 150 mm D.I., 250 mm D.E., 100 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, CN
Artículo MI #04925731
No. Fabricante 24130 CCK30/W33
Precio4,889.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24130 CCK30/W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 150 mm D.I., 250 mm D.E., 100 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, CN
Artículo MI #04925731
No. Fabricante 24130 CCK30/W33
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
Su precio$4,889.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Peso
    42.84 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:30, abierto, caja de acero, C0
  • Capacidad de carga dinámica
    236949 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570017120
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM máximas (grasa)
    1000 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    343958 lbf
  • UPC_NO
    7316570017120

Descripción general

Descripción del fabricante
24130 CCK30 W33
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:30, abierto, caja de acero, C0
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good