Motion
125.S54RDG.HUB RB

REXNORD INC
125.S54RDG.HUB RB

Bujes de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 125, orificio de material rugoso
Artículo MI #04927315
No. Fabricante 125.S54RDG.HUB RB
Precio914.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
125.S54RDG.HUB RB

Bujes de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 125, orificio de material rugoso
Artículo MI #04927315
No. Fabricante 125.S54RDG.HUB RB
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
Su precio$914.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    125
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de la brida del cubo
    3.8100 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.1900 pulg.
  • Peso
    3.31 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Estilo de centro
    Interno
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    54

Descripción general

Descripción del fabricante
588286 125.S54RDG.HUB RB
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"