Motion
30 HSB 2.625" ORIFICIO 5/8" X 5/16" KW 1 ACERO INOX.

REXNORD INC
30 HSB 2.625" BORE 5/8"X 5/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño 30 , 2.6250 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #04933418
No. Fabricante 30 HSB 2.625" BORE 5/8"X 5/16" KW 1 SS
Precio617.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
30 HSB 2.625" BORE 5/8"X 5/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño 30 , 2.6250 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #04933418
No. Fabricante 30 HSB 2.625" BORE 5/8"X 5/16" KW 1 SS
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
Precio617.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    5.4200 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    30
  • Centro exterior Diámetro  
    4.6200 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.31 pulg.
  • Peso
    8.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    7385824
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Viva
  • UPC_NO
    698210858247

Descripción general

Descripción del fabricante
7385824 30 CALIBRE HSB 2.625"