Motion
40 HSB 2.75" ORIFICIO 5/8" X 5/16" KW 1 ACERO INOX.

REXNORD INC
40 HSB 2.75" BORE 5/8" X 5/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento - Serie ES-R, 2.7500 pulg. de diámetro de orificio, en bruto
Artículo MI #04937642
No. Fabricante 40 HSB 2.75" BORE 5/8" X 5/16" KW 1 SS
Precio719.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
40 HSB 2.75" BORE 5/8" X 5/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento - Serie ES-R, 2.7500 pulg. de diámetro de orificio, en bruto
Artículo MI #04937642
No. Fabricante 40 HSB 2.75" BORE 5/8" X 5/16" KW 1 SS
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
Su precio$719.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Peso
    16.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de catálogo del fabricante
    7390415
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    ES-R
  • UPC_NO
    698210904159

Descripción general

Descripción del fabricante
7390415 40 CALIBRE HSB 2.7500"
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
Los clientes también compraron